Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Rubber hose line H07RN-F

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից` Այո
  • Մաքս․ անվանական լարում` 750 V/AC
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում` 450 / 750 V/AC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -25-ից մինչև 60 °C

Nominal cable cross section

Մաքս․ անվանական լարում

Մին․/մաքս․ անվանական լարում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3G 1.5 mm²

750 V/AC

450 / 750 V/AC

x 0

Արտիկուլ: 07701165

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Nominal cable cross section 3G 1.5 mm²
  • Գույնը Շագանակագույն
  • Մաքս․ անվանական լարում 750 V/AC
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 450 / 750 V/AC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -25-ից մինչև 60 °C
  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից Այո

7 x 1.5 mm²

750 V/AC

450 / 750 V/AC

x 0

Արտիկուլ: 07701186

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Nominal cable cross section 7 x 1.5 mm²
  • Գույնը Կապույտ
  • Մաքս․ անվանական լարում 750 V/AC
  • Մին․/մաքս․ անվանական լարում 450 / 750 V/AC
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -25-ից մինչև 60 °C
  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից Այո
Specification
  • Resistant to oil, petrol and UV rays
  • Fine core Cu conductor compliant with VDE 0295, conductor category 5
  • Neoprene external sheath, colour: black

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ