Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Starter battery DURACELL® STARTER

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 12 V/DC
  • Terminal` 1

Մատակարարի ապրանքի նշում

ETN number

Housing type

Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

DS 44

544 109 036

LB1

44 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511101001

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DS 44
  • ETN number 544 109 036
  • Housing type LB1
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 44 Ah
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

DS 45

545 077 030

E2

45 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511101002

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DS 45
  • ETN number 545 077 030
  • Housing type E2
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 45 Ah
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

DS 45 L

545 079 030

E2

45 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511101003

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DS 45 L
  • ETN number 545 079 030
  • Housing type E2
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 45 Ah
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

DS 55

555 119 045

LB2

55 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511101004

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DS 55
  • ETN number 555 119 045
  • Housing type LB2
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 55 Ah
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

DS 60

560 409 048

LB2

60 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511101005

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DS 60
  • ETN number 560 409 048
  • Housing type LB2
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 60 Ah
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

DS 62

562 019 051

L2

62 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511101006

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DS 62
  • ETN number 562 019 051
  • Housing type L2
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 62 Ah
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

DS 70

570 144 064

LB3

70 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511101007

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DS 70
  • ETN number 570 144 064
  • Housing type LB3
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 70 Ah
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

DS 72

572 012 066

L3

72 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511101008

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DS 72
  • ETN number 572 012 066
  • Housing type L3
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 72 Ah
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

DS 72 L

572 033 066

L3

72 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511101009

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DS 72 L
  • ETN number 572 033 066
  • Housing type L3
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 72 Ah
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

DS 88

588 120 066

LB5

88 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511101010

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DS 88
  • ETN number 588 120 066
  • Housing type LB5
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 88 Ah
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

Արտիկուլ: 0511101011

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DS 95
  • ETN number 595 033 072
  • Housing type L5
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 95 Ah
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

Արտիկուլ: 0511101012

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DS 45 H
  • ETN number 545 059 040
  • Housing type L1
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 45 Ah
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC
Specification

Can be relied upon to start in cold weather

Maximum safety level and leak protection

4-chamber flat lid with integrated backfire protection

Completely maintenance-free

Modern calcium technology

Available in 12 types of battery

44 Ah to 95 Ah

Optimum price-quality ratio

Product identification with UK no. and EN/SAE cold start current

With handle and central degassing

mGGA version

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ