Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Starter battery DURACELL® EXTREME EFB
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Մատակարարի ապրանքի նշում
ETN number
Housing type
Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0511104001
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0511104002
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
2x cycle stability compared to starter batteries
Mat overlay on separator and special composition of active compound
Maximum leak resistance and reliability
Double-lid cover
Maximum vibration resistance V3
In accordance with EN 50342-1
Entirely maintenance free
Full calcium technology
Cycle-resistant starter battery available in two battery types
60 and 70Ah
Product identification with UK number and EN/SAE cold cranking amps
With handle and central degassing
mGGA design
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ