Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Starter battery DURACELL® EXTREME AGM

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 12 V/DC
  • Terminal` 1
  • Լայնությունը` 175 մմ
  • Crate height` 190 մմ
  • Բարձրությունը` 190 մմ
  • Switching` 0
  • Battery design` mG
  • Floor strip` B13

Մատակարարի ապրանքի նշում

ETN number

Housing type

Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

DE 70 AGM

570 901 072

L3

70 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511103001

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DE 70 AGM
  • ETN number 570 901 072
  • Housing type L3
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 70 Ah
  • Լայնությունը 175 մմ
  • Crate height 190 մմ
  • Բարձրությունը 190 մմ
  • Switching 0
  • Battery design mG
  • Floor strip B13
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

DE 80 AGM

580 901 080

L4

80 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511103002

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DE 80 AGM
  • ETN number 580 901 080
  • Housing type L4
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 80 Ah
  • Լայնությունը 175 մմ
  • Crate height 190 մմ
  • Բարձրությունը 190 մմ
  • Switching 0
  • Battery design mG
  • Floor strip B13
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC

DE 92 AGM

592 901 085

L5

92 Ah

x 0

Արտիկուլ: 0511103003

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մատակարարի ապրանքի նշում DE 92 AGM
  • ETN number 592 901 085
  • Housing type L5
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն 92 Ah
  • Լայնությունը 175 մմ
  • Crate height 190 մմ
  • Բարձրությունը 190 մմ
  • Switching 0
  • Battery design mG
  • Floor strip B13
  • Terminal 1
  • Անվանական լարում 12 V/DC
Specification

3x cycle stability compared to starter batteries

Entirely maintenance free

Recombination technology

Leak-proof

Electrolyte bound in glass mat (Absorbent Glass Mat)

Maximum start performance

Low internal resistance

Maximum vibration resistance V3

In accordance with EN 50342-1

Installation possible up to max. 90u00b0 angle of inclination

Valve-regulated mat battery available in three battery types

70, 80 and 92Ah

Product identification with UK number and EN/SAE cold cranking amps

With handle

mG design

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ