Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xStarter battery DURACELL® EXTREME AGM
Արտիկուլ: 0511103001
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
3x cycle stability compared to starter batteries
Entirely maintenance free
Recombination technology
Leak-proof
Electrolyte bound in glass mat (Absorbent Glass Mat)
Maximum start performance
Low internal resistance
Maximum vibration resistance V3
In accordance with EN 50342-1
Installation possible up to max. 90u00b0 angle of inclination
Valve-regulated mat battery available in three battery types
70, 80 and 92Ah
Product identification with UK number and EN/SAE cold cranking amps
With handle
mG design
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ