Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Heat-shrink solder connector HIGH-END butt connector
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը
Երկարությունը
Դիէլեկտրական ուժ
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 05558100
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 05558101
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 05558102
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 05558104
Տեխնիկական բնութագիր
Heat-shrink tubing 100% adhesive-coated
Increased safety compared with conventional solder connectors.
Lead-free solder with increased surface tension
Higher tensile strength since the solder does not disperse as rapidly.
Larger interior diameter of heat-shrink tubing
More user-friendly than conventional solder connectors
Transparent heat-shrink tubing
Straightforward visual monitoring of the connection
Avoid localised overheating of the heat-shrink tubing.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ