Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0)10 349347, 349348

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Charger clamp

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0)10 349347, 349348

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք` 100 A
  • Նյութը` Շերտավոր պողպատ
  • Երկարությունը` 143 մմ
  • Բացման անկյուն` 35 Degree
  • Width of mouth` 29 մմ

Առավելագույն հոսանք

Երկարությունը

Բացման անկյուն

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

100 A

143 մմ

35 Degree

x 0

Արտիկուլ: 07733211

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Կարմիր
  • Առավելագույն հոսանք 100 A
  • Երկարությունը 143 մմ
  • Բացման անկյուն 35 Degree
  • Width of mouth 29 մմ
  • Նյութը Շերտավոր պողպատ

100 A

143 մմ

35 Degree

x 0

Արտիկուլ: 07733216

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Սև
  • Առավելագույն հոսանք 100 A
  • Երկարությունը 143 մմ
  • Բացման անկյուն 35 Degree
  • Width of mouth 29 մմ
  • Նյութը Շերտավոր պողպատ

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ