Charger clamp
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Առավելագույն հոսանք
Երկարությունը
Բացման անկյուն
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Galvanized sheet metal; with copper-mesh strip as terminal connection
Each clamp side is reinforced by a galvanized brass insert
Cold-resistant insulation (Escorena Ultra EVA)
Cable connection up to 35 mm2, with cable crimp connector:
Weight: approx. 230g
Նմանատիպ ապրանքներ