Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Brake/tail light bulb P21/5W

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական հզորությունը` 21 W
  • Լամպակոթը` BAY15d
  • Անվանական լարում` 24 V/DC
  • Կիրառման բնագավառը՝ մեքենայի լամերի համար` Turn signal lamp, Brake light, Backup lamp, Rear fog lamp

Անվանական լարում

Անվանական հզորությունը

Լամպակոթը

Area of application for vehicle bulb

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

24 V/DC

21 W

BAY15d

Turn signal lamp, Brake light, Backup lamp, Rear fog lamp

x 0

Արտիկուլ: 07201342

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 24 V/DC
  • Անվանական հզորությունը 21 W
  • Լամպակոթը BAY15d
  • Կիրառման բնագավառը՝ մեքենայի լամերի համար Turn signal lamp, Brake light, Backup lamp, Rear fog lamp

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ