Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Copper brazing solder no. 94

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 500 մմ
  • Պարունակության զանգվածը` 1 կգ
  • Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը` 710 to 880 °C
  • Cu composition of the brazing solder (weight-%)` 93.8 %
  • P composition of the brazing solder (weight-%)` 6.2 %
  • DIN` 8513
  • Նյութի նշում` B-Cu94P
  • EN նորմ` 1044
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը` 710 °C
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը` 880 °C
  • Contains flux` Ոչ
  • Աշխատանքային ջերմաստիճանը` 730 °C

Մետաղալարի տրամագիծը x երկարությունը

Մետաղալարի տրամագիծը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Պարունակության զանգվածը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2,0 x 500 մմ

2 մմ

1053 g

1 կգ

x 0

Արտիկուլ: 0987594

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը x երկարությունը 2,0 x 500 մմ
  • Մետաղալարի տրամագիծը 2 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 1053 g
  • Պարունակության զանգվածը 1 կգ
  • Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը 710 to 880 °C
  • Cu composition of the brazing solder (weight-%) 93.8 %
  • P composition of the brazing solder (weight-%) 6.2 %
  • DIN 8513
  • Նյութի նշում B-Cu94P
  • EN նորմ 1044
  • Երկարությունը 500 մմ
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը 710 °C
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը 880 °C
  • Contains flux Ոչ
  • Աշխատանքային ջերմաստիճանը 730 °C

3,0 x 500 մմ

3 մմ

1030 g

1 կգ

x 0

Արտիկուլ: 09875943

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը x երկարությունը 3,0 x 500 մմ
  • Մետաղալարի տրամագիծը 3 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 1030 g
  • Պարունակության զանգվածը 1 կգ
  • Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը 710 to 880 °C
  • Cu composition of the brazing solder (weight-%) 93.8 %
  • P composition of the brazing solder (weight-%) 6.2 %
  • DIN 8513
  • Նյութի նշում B-Cu94P
  • EN նորմ 1044
  • Երկարությունը 500 մմ
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը 710 °C
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը 880 °C
  • Contains flux Ոչ
  • Աշխատանքային ջերմաստիճանը 730 °C
Specification
  • For the flux-free soldering of copper/copper connections in oil, gas and liquid gas installations and in heating and drinking water installations with pipe dimensions greater than 28 x 1.5 mm. When soldering brass or red bronze, an additional flux must be used.
  • Working temperature: 730u00b0C
  • Melting range: 710-880u00b0C
Notice

Solder does not contain flux.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ