Special Brass Brazing Metal No. 90 F

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 500 մմ
  • Մետաղալարի տրամագիծը` 2.5 մմ
  • Մետաղալարի տրամագիծը x երկարությունը` 2,5 x 500 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 1036 g

Մետաղալարի տրամագիծը x երկարությունը

Երկարությունը

Մետաղալարի տրամագիծը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2,5 x 500 մմ

500 մմ

2.5 մմ

1036 g

x 0

Արտիկուլ: 098759010

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը x երկարությունը 2,5 x 500 մմ
  • Երկարությունը 500 մմ
  • Մետաղալարի տրամագիծը 2.5 մմ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 1036 g
Specification

DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu59ZnSn(Ni)(Mn)(Si)

  • Working temperature: 900u00b0C
  • Melting range: 870-890u00b0C
  • Material no. 2.0533
  • Good resistance to corrosion and prevents cracks forming
  • Flux in accordance with DIN 1045 u2014 FH 21
Notice

For galvanized sheet steel: After the flame is removed, the zinc flows back to the soldered joint so that optimum corrosion protection is guaranteed around the heated area.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ