Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Brazing solder no. 5

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 500 մմ
  • Պարունակության զանգվածը` 1 կգ
  • Մետաղալարի տրամագիծը` 2 մմ
  • DIN` 8513
  • EN նորմ` 1044
  • Contains flux` Ոչ
  • Մետաղալարի տրամագիծը x երկարությունը` 2,0 x 500 մմ
  • ISO` 3677
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը` 650 °C
  • Աշխատանքային ջերմաստիճանը` 710 °C
  • Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը` 650 to 810 °C
  • Ag composition of the brazing solder (զանգվածը-%)` 5 %
  • Cu composition of the brazing solder (weight-%)` 89 %
  • P composition of the brazing solder (weight-%)` 6 %
  • Նյութի նշում` B-Cu89PAg
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը` 810 °C
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 1050 գ

Մետաղալարի տրամագիծը x երկարությունը

Պարունակության զանգվածը

Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը

Ag composition of the brazing solder (weight-%)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2,0 x 500 մմ

1 կգ

650 to 810 °C

5 %

x 0

Արտիկուլ: 098755

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը x երկարությունը 2,0 x 500 մմ
  • Պարունակության զանգվածը 1 կգ
  • Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը 650 to 810 °C
  • Ag composition of the brazing solder (զանգվածը-%) 5 %
  • Cu composition of the brazing solder (weight-%) 89 %
  • P composition of the brazing solder (weight-%) 6 %
  • DIN 8513
  • ISO 3677
  • Նյութի նշում B-Cu89PAg
  • EN նորմ 1044
  • Երկարությունը 500 մմ
  • Մետաղալարի տրամագիծը 2 մմ
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը 650 °C
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը 810 °C
  • Contains flux Ոչ
  • Աշխատանքային ջերմաստիճանը 710 °C
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 1050 գ
Specification
  • For brazing of copper pipes in refrigeration and air-conditioning technology
  • Working temperature: 710u00b0C
  • Melting range: 650u2013810u00b0C
Notice

Does not contain flux.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ