Brass brazing solder no. 95 F

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 500 մմ
  • Մետաղալարի տրամագիծը` 2.5 մմ
  • DIN` 8513
  • EN նորմ` 1044
  • Մետաղալարի տրամագիծը x երկարությունը` 2,5 x 500 մմ
  • ISO` 3677
  • Պարունակության զանգվածը` 2.5 կգ
  • Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը` 890 to 900 °C
  • Cu composition of the brazing solder (weight-%)` 61 %
  • Նյութի նշում` B-Cu60Zn(Si)(Mn)
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը` 890 °C
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը` 900 °C
  • Contains flux` Այո
  • Աշխատանքային ջերմաստիճանը` 900 °C
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 2592 g

Մետաղալարի տրամագիծը x երկարությունը

Պարունակության զանգվածը

Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը

Cu composition of the brazing solder (weight-%)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

2,5 x 500 մմ

2.5 կգ

890 to 900 °C

61 %

x 0

Արտիկուլ: 09875952

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղալարի տրամագիծը x երկարությունը 2,5 x 500 մմ
  • Պարունակության զանգվածը 2.5 կգ
  • Մին./մաքս. հալման ջերմաստիճանը 890 to 900 °C
  • Cu composition of the brazing solder (weight-%) 61 %
  • DIN 8513
  • ISO 3677
  • Նյութի նշում B-Cu60Zn(Si)(Mn)
  • EN նորմ 1044
  • Երկարությունը 500 մմ
  • Մետաղալարի տրամագիծը 2.5 մմ
  • Մին. հալման ջերմաստիճանը 890 °C
  • Մաքս. հալման ջերմաստիճանը 900 °C
  • Contains flux Այո
  • Աշխատանքային ջերմաստիճանը 900 °C
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 2592 g
Specification
  • For brazing/braze welding of copper, nickel, steel and for the welding of brass and bronze
  • Working temperature: 900u00b0C
  • Melting range: 890u2013900u00b0C

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ