Electrode manual welding inverter ESI 200
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Անվանական լարում
Min./max. current
Weldable electrodes
Weldable TIG welding rods
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5952000202
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Welding of all electrodes possible
MicorBoost technology facilitates the welding of all electrodes, including cellulose. Simple switching to electrode types.
Robust
80 cm drop safety (min. 25 cm according to standard)
Switchable
to TIG welding with ContacTIG ignition
Smooth and uniform arc
Arc force regulation
No sticking of electrode
Anti-stick system
Outstanding ignition
Hot start
Flexible
Power supply (400 V) or generator - optimal welding properties, including with long wires or in the case of mains voltage fluctuations.
Light and compact
5.5 kg at 200 A (30% ED)
Optimal for assembly application
IP23 and S sign
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ