Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Electrode manual welding inverter ESI 160

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը` 130 մմ
  • Անվանական լարում` 230 V/AC
  • Weldable electrodes` 1.5 - 4.0 mm
  • Weldable TIG welding rods` 1.0 - 2.4 մմ
  • Min./max. electrode welding current` 10-150 A
  • Min./max. TIG welding current` 15-160 A
  • ON time at max. current (40°C)` 30 %
  • Welding current at ED 100%` 110 A
  • Welding current at ED 60%` 120 A
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 23
  • Բարձրությունը` 211 մմ
  • Երկարությունը` 337 մմ
  • Weldable material thickness` Steel, up to 10 mm, TIG welding steel/stainless steel, 1 - 6 mm, Copper, 1 - 3 mm
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 11824 g

Անվանական լարում

Weldable electrodes

Weldable TIG welding rods

Min./max. electrode welding current

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

230 V/AC

1.5 - 4.0 mm

1.0 - 2.4 մմ

10-150 A

x 0

Արտիկուլ: 5952000162

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում 230 V/AC
  • Weldable electrodes 1.5 - 4.0 mm
  • Weldable TIG welding rods 1.0 - 2.4 մմ
  • Min./max. electrode welding current 10-150 A
  • Min./max. TIG welding current 15-160 A
  • ON time at max. current (40°C) 30 %
  • Welding current at ED 100% 110 A
  • Welding current at ED 60% 120 A
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 23
  • Բարձրությունը 211 մմ
  • Լայնությունը 130 մմ
  • Երկարությունը 337 մմ
  • Weldable material thickness Steel, up to 10 mm, TIG welding steel/stainless steel, 1 - 6 mm, Copper, 1 - 3 mm
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 11824 g
Specification

Welding of all electrodes possible

MicorBoost technology facilitates the welding of all electrodes, including cellulose. Simple switching to electrode types.

Robust

80 cm drop safety (min. 25 cm according to standard)

Switchable

to TIG welding with ContacTIG ignition

Smooth and uniform arc

Arc force regulation

No sticking of electrode

Anti-stick system

Outstanding ignition

Hot start

Flexible

Power supply (230 V) or generator - optimal welding properties, including with long wires or in the case of mains voltage fluctuations.

Light and compact

5.1 kg at 150 A (30% ED)

Optimal for assembly application

IP23 and S sign

Notice
  • Arc force: Increases the arc voltage in critical situations. Prevents slag from running into the molten bath and extinguishing the arc. As a result, even difficult-to-weld electrodes can be processed.
  • Hot start: Ensures reliable ignition of the electrode. The hot-start energy is automatically adjusted to the selected welding current.
  • Anti-stick: Prevents the electrode from sticking to the work piece by automatically reducing the current. As a result, the electrode does not glow out and evaporation of alloy elements is prevented.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ