Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xElectrode manual welding inverter ESI 160
Արտիկուլ: 5952000162
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Welding of all electrodes possible
MicorBoost technology facilitates the welding of all electrodes, including cellulose. Simple switching to electrode types.
Robust
80 cm drop safety (min. 25 cm according to standard)
Switchable
to TIG welding with ContacTIG ignition
Smooth and uniform arc
Arc force regulation
No sticking of electrode
Anti-stick system
Outstanding ignition
Hot start
Flexible
Power supply (230 V) or generator - optimal welding properties, including with long wires or in the case of mains voltage fluctuations.
Light and compact
5.1 kg at 150 A (30% ED)
Optimal for assembly application
IP23 and S sign