Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Electrode manual welding inverter ESI 200

Արտիկուլ: 5952000202

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Small, powerful electrode welding inverter for all power jobs

Welding of all electrodes possible

MicorBoost technology facilitates the welding of all electrodes, including cellulose. Simple switching to electrode types.

Robust

80 cm drop safety (min. 25 cm according to standard)

Switchable

to TIG welding with ContacTIG ignition

Smooth and uniform arc

Arc force regulation

No sticking of electrode

Anti-stick system

Outstanding ignition

Hot start

Flexible

Power supply (400 V) or generator - optimal welding properties, including with long wires or in the case of mains voltage fluctuations.

Light and compact

5.5 kg at 200 A (30% ED)

Optimal for assembly application

IP23 and S sign

Notice
  • Arc force: Increases the arc voltage in critical situations. Prevents slag from running into the molten bath and extinguishing the arc. As a result, even difficult-to-weld electrodes can be processed.
  • Hot start: Ensures reliable ignition of the electrode. The hot-start energy is automatically adjusted to the selected welding current.
  • Anti-stick: Prevents the electrode from sticking to the work piece by automatically reducing the current. As a result, the electrode does not glow out and evaporation of alloy elements is prevented.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ