Container warning marking

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Red/white
  • Կպչուն համակարգ` Self-adhesive
  • Լայնությունը` 141 մմ
  • Երկարությունը` 705 mm

Լայնությունը

Երկարությունը

Կպչուն համակարգ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

141 մմ

705 mm

Self-adhesive

x 0

Արտիկուլ: 081244 5

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 141 մմ
  • Երկարությունը 705 mm
  • Կպչուն համակարգ Self-adhesive
  • Գույնը Red/white
Specification
  • Self-adhesive reflective film
  • Processing temperature and storage temperature: from 15u00b0C to maximum 30u00b0C

Marking of containers compliant with Art. 32 (1) StVO (traffic safety obligation due to traffic obstruction) and with Art. 32 VwV StVO1 (III) (exemption permit required)

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ