Rear marking aluminium

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Ալյումին
  • Բարձրությունը` 197 mm
  • Գույնը` Red/orange
  • Տարբերակը` Half marking
  • Լայնությունը` 566 մմ
  • Թույլատրագրի նշում` ECE 70.01

Լայնությունը

Բարձրությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

566 մմ

197 mm

Ալյումին

x 0

Արտիկուլ: 081244 818

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 566 մմ
  • Բարձրությունը 197 mm
  • Նյութը Ալյումին
  • Գույնը Red/orange
  • Տարբերակը Half marking
  • Թույլատրագրի նշում ECE 70.01
Specification

Reflective material on signs complies with ECE 70.01

  • Yellow: Type III (retro-reflective)
  • Red/orange: Type I (fluorescent)

Includes: 2 pieces

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ