Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Retro-reflective warning marking Tank rear set

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը` 50 մմ
  • Երկարությունը` 16 սմ
  • Ապրանքի քանակը` 60 հատ

Լայնությունը

Երկարությունը

Ապրանքի քանակը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

50 մմ

16 սմ

60 PCS

x 0

Արտիկուլ: 081244 711

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Դեղին
  • Լայնությունը 50 մմ
  • Երկարությունը 16 սմ
  • Ապրանքի քանակը 60 հատ

50 մմ

16 սմ

60 PCS

x 0

Արտիկուլ: 081244 731

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Կարմիր
  • Լայնությունը 50 մմ
  • Երկարությունը 16 սմ
  • Ապրանքի քանակը 60 հատ

50 մմ

16 սմ

60 PCS

x 0

Արտիկուլ: 081244 751

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Սպիտակ
  • Լայնությունը 50 մմ
  • Երկարությունը 16 սմ
  • Ապրանքի քանակը 60 հատ
Specification

With ECE-approval, can be used without special permit

Complies with ECE 104

Self-adhesive

Very thin single-layer film:

  • No damage from water, petrol or high pressure cleaner
  • Can be bonded to corners without trouble
  • No separate sealing of edges necessary

Includes:

60 stickers, each 16 cm in length

Notice

Sticker spacing on the vehicle should be max. 8 cm

Contour marking

  • In accordance with Art. 53 (10) StVZO Para. 1 No. 3 and Para. 2 in conjunction with Art. 49 a (7) StVZO (German road traffic act)
  • Permissible colors: Yellow, white and red (only for rear marking)

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ