Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Wide load/long vehicle sign

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Գույնը` Red/white
  • Տարբերակը` Ունիվերսալ
  • Լայնությունը` 423 մմ
  • Բարձրությունը` 423 մմ

Լայնությունը

Բարձրությունը

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

423 մմ

423 մմ

Պողպատ

x 0

Արտիկուլ: 081220 100

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը 423 մմ
  • Բարձրությունը 423 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Գույնը Red/white
  • Տարբերակը Ունիվերսալ
Specification
  • Two-sided
  • Includes edge protection
  • Reflective material: Type I (fluorescent)

Marking of wide load/long vehicles in accordance with Art. 32 StVZO in conjunction with Art. 22 (2) StVO and Art. 29 VwVStVO (exemption permit required: Art. 46 StVO, Art. 70 and 71 StVZO, Art. 49 a (7) StVZO)

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ