Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Pressure regulator

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակային միացում` 3/8 inch x 3/8 inch (left hand thread)
  • Մաքս․ ճնշումը` 2 bar
  • Gas consumption per hour` 6 kg
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 300 գ

Պարուրակային միացում

Մաքս․ ճնշումը

Gas consumption per hour

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3/8 inch x 3/8 inch (left hand thread)

2 bar

6 kg

300 գ

x 0

Արտիկուլ: 0984811

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարուրակային միացում 3/8 inch x 3/8 inch (left hand thread)
  • Մաքս․ ճնշումը 2 bar
  • Gas consumption per hour 6 kg
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 300 գ
Specification
  • 2 bar fixed setting
  • Flow capacity: max. 6 kg/h
  • Connection: Left-handed thread R 3/8" x left-handed thread R 3/8"

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ