Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Pre-spray cleaning concentrate

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Կոնտեյներ` Կանիստեր
  • pH արժեքը` 13
  • Պարունակությունը` 25 լ
  • Գույնը` Բաց շագանակագույն
  • Առանց AOX` Այո
  • Առանց ֆոսֆատ` Այո
  • Քիմիական կազմը` Անիոնային տենզիդ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 29800 g
  • Խտությունը/պայմանը` 1,066 գ/սմ³ / 20°C

Պարունակությունը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Քիմիական կազմը

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

25 լ

29800 g

Անիոնային տենզիդ

Տիպիկ / բնորոշ

x 0

Արտիկուլ: 08930259

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 25 լ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 29800 g
  • Քիմիական կազմը Անիոնային տենզիդ
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Կոնտեյներ Կանիստեր
  • Գույնը Բաց շագանակագույն
  • pH արժեքը 13
  • Խտությունը/պայմանը 1,066 գ/սմ³ / 20°C
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց ֆոսֆատ Այո
Specification

Effective pre-cleaner

  • Accelerates softening and removal of stubborn dirt such as insect residue, tar, tree resin, bird droppings
  • Improves washing results

Multifunctional application

Can be used for high-pressure cleaning/pre-cleaning and in pre-spray devices

Free of phosphate, AOX and silicone

pH value in the concentrate: approx. 13

Easily biodegradable in line with OECD*

Does not compromise the effectiveness of light fluid separators

* OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

Notice
  • Do not allow to dry, and do not use on galvanised surfaces
  • Perform preliminary testing on surfaces sensitive to alkaline, such as aluminium
  • Protect against frost

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ