Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Premium active wash

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Դեղին
  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Կոնտեյներ` Կանիստեր
  • Պարունակությունը` 25 լ
  • Առանց AOX` Այո
  • Հոտը/բույրը` Մրգային
  • Քիմիական կազմը` Կատիոնային մակերես. նյութեր
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 26600 գ
  • Խտությունը/պայմանը` 1,02 գ/սմ³ / 20°C-ի դեպքում
  • pH արժեքը` 3

Պարունակությունը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Քիմիական կազմը

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

25 լ

26600 գ

Կատիոնային մակերես. նյութեր

Մրգային

x 0

Արտիկուլ: 08930261

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 25 լ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 26600 գ
  • Քիմիական կազմը Կատիոնային մակերես. նյութեր
  • Հոտը/բույրը Մրգային
  • Կոնտեյներ Կանիստեր
  • Գույնը Դեղին
  • pH արժեքը 3
  • Խտությունը/պայմանը 1,02 գ/սմ³ / 20°C-ի դեպքում
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Առանց AOX Այո
Specification

Can already be applied in the shampooing area and supports drying process

No diminishing of method of action of light liquid separators

In accordance with OECD (Organisation for Economics Cooperation and Development) readily biodegradable.

Phosphate and AOX-free

pH-value in concentrate: 3

NoticeDo not let it dry. Store in a frost-free place.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ