Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Active foam wash

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Գույնը` Դեղին
  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • Պիտանելությունը` 24 ամիս
  • Կոնտեյներ` Կանիստեր
  • Պարունակությունը` 25 լ
  • pH արժեքը` 7
  • Առանց AOX` Այո
  • Առանց ֆոսֆատ` Այո
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 26800 g
  • Քիմիական կազմը` Անիոնային տենզիդ
  • Խտությունը/պայմանը` 1,015 գ/սմ³ / 20°C

Պարունակությունը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Քիմիական կազմը

Հոտը/բույրը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

25 լ

26800 g

Անիոնային տենզիդ

Տիպիկ / բնորոշ

x 0

Արտիկուլ: 08930252

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 25 լ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 26800 g
  • Քիմիական կազմը Անիոնային տենզիդ
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Կոնտեյներ Կանիստեր
  • Գույնը Դեղին
  • pH արժեքը 7
  • Խտությունը/պայմանը 1,015 գ/սմ³ / 20°C
  • Պիտանելությունը 24 ամիս
  • Առանց AOX Այո
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց ֆոսֆատ Այո
Specification

Highly concentrated active foam

  • The dirt is actively loosened from the vehicle surface as the foam bubbles burst
  • Outstanding cleaning power

Combination of special ingredients supports the brush sliding properties

  • Vehicle surfaces are protected
  • Recontamination of the brushes is prevented
  • Service life of the brushes is extended

No streaking when using preservers and drying aids

Can be used together with these aids in machines with water recycling systems.

Free of phosphate, AOX and silicone

pH-Value in the concentrate: 7.0

Easily biodegradable in accordance with OECD*. Does not compromise the effectiveness of light fluid separators.

Notice

Do not allow to dry! Store in a frost-free place!

*OECD = Organisation for Economic Cooperation and Development

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ