Charger ASG charger
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Output current
Պահանջվող հզորություն (ռեզերվ)
Main fuse
Մուտքային լարումը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 5952500200
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Always ready
The charger automatically detects the start of welding and increases the charging capacity.
In this way, the battery is spared and, at the same time, the power-on time of the welder is increased.
Normal charging
The normal charging characteristic is designed with regard to the battery life.
Charging time of 45 minutes
Quick charge
Charging characteristic for maximum welder availability.
Charging time of 30 minutes
Trickle charging
Automatic switching to trickle charging when the battery is fully charged. This prevents the overcharging of the battery and extends the service life.
The ASG 150 does not need to be disconnected from the charger.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ