Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Impact anchor W-SD WSS 3/L

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը` 6 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l)` 61 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 6 մմ
  • Եզրային բացակ (a r)` 100 մմ
  • Կենտրոնների միջև եղած հեռավորությունը (a)` 200 մմ
  • Միավորի մինիմալ հաստությունը (d)` 100 մմ
  • Գայլիկոնման խորությունը (t)` 42 մմ

Խարսխի տրամագիծը

Խարսխի երկարությունը (l)

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Կենտրոնների միջև եղած հեռավորությունը (a)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6 մմ

61 մմ

6 մմ

200 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905700506

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 61 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Կենտրոնների միջև եղած հեռավորությունը (a) 200 մմ
  • Եզրային բացակ (a r) 100 մմ
  • Միավորի մինիմալ հաստությունը (d) 100 մմ
  • Գայլիկոնման խորությունը (t) 42 մմ
Specification

Stop bits must be used (approval is subject to use of a stop bit)

Anchors and stop bits form a perfectly coordinated system. This system unit prevents installation errors and ensures attachment as stipulated in the approval.

  • WSS: Pre-assembled unit (anchor, insulating part and hanger) ensures quick and easy insertion
  • Acoustic insulation directly on the raw ceiling ensures long-lasting, technically sound compliance with DIN 4109
  • Immediate load-bearing capacity u2014 no waiting
  • Minimal suspension height

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ