Striking tool assortment

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բարձրությունը` 52 մմ
  • Լայնությունը` 370 մմ
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 13 հատ
  • Խորությունը` 335 մմ
  • Փրփրապալստտ չափսը` 3

Խորությունը

Լայնությունը

Բարձրությունը

Փրփրապալստտ չափսը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

335 մմ

370 մմ

52 մմ

3

x 0

Արտիկուլ: 0965900703

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խորությունը 335 մմ
  • Լայնությունը 370 մմ
  • Բարձրությունը 52 մմ
  • Փրփրապալստտ չափսը 3
  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 13 հատ
Specification

Contents:

  • 2-component pin punch, 150 mm: Diameter: 2, 3, 4, 5, 6 mm
  • Centre punch 120 mm: Diameter 2, 3
  • Drift punch 120 mm, diameter 2, 4
  • Flat chisel L x W: 125 x 16 mm
  • Flat chisel L x W: 150 x 18 mm
  • Cross-cut chisel L x W: 125 x 18 mm
  • Machinist's hammer 500 g
Notice

Not suitable for vehicle interior equipment ORSYmobil drawer height 48 mm

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ