Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Nail anchor W-ZND Type GEW

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Material of the nail` Պողպատ
  • Պրկման մոմենտ (T inst)` 6 Nm

Խարսխի տրամագիծը

Խարսխի երկարությունը (l)

Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix)

Embedding depth (h nom)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

6 մմ

40 մմ

10 մմ

30 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0906336406

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 40 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 10 մմ
  • Embedding depth (h nom) 30 մմ
  • Material of the nail Պողպատ
  • Պրկման մոմենտ (T inst) 6 Nm

8 մմ

45 մմ

5 մմ

40 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0906338458

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 45 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 5 մմ
  • Embedding depth (h nom) 40 մմ
  • Material of the nail Պողպատ
  • Պրկման մոմենտ (T inst) 6 Nm
Specification
  • Resistant to UV rays
  • Plastic anchor made of high-quality polyamide u2014 resistant to rotting
  • Temperature resistant from -40u00b0C to +150u00b0C
  • For recessed or protruding installation
  • Halogen free
  • Quick, cost-effective installation
  • Pre-assembled u2014 no need to search for the right screw
  • Can be removed via drive in screw head
  • Clear integral hammer-in stop prevents premature expansion

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ