Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Anchor rod W-VIZ-A/S

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Թույլատրագիր` ETA-04/0095

Մետաղական խարիսխի տրամագիծը

Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef)

Ամրակցման բարձրությունը (t fix)

Խարսխի երկարությունը (l)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

M8

50 մմ

45 մմ

110 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905440803

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M8
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 50 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 45 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 110 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

M8

50 մմ

30 մմ

95 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905440802

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M8
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 50 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 30 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 95 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

M10

60 մմ

10 մմ

85 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905441001

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M10
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 60 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 10 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 85 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

M10

60 մմ

30 մմ

105 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905441003

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M10
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 60 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 30 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 105 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

M10

60 մմ

20 մմ

95 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905441002

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M10
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 60 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 20 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 95 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

M10

60 մմ

100 մմ

175 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905441005

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M10
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 60 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 100 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 175 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

M12

80 մմ

10 մմ

110 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905441201

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 80 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 10 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 110 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

M10

60 մմ

60 մմ

135 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905441004

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M10
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 60 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 60 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 135 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

M12

80 մմ

50 մմ

150 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905441203

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 80 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 50 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 150 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

M12

80 մմ

25 մմ

125 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905441202

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 80 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 25 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 125 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441252

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 100 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 60 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 180 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441253

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 100 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 100 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 220 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441204

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 80 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 100 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 200 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441602

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M16
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 125 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 60 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 210 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441604

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M16
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 125 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 165 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 315 mm
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441601

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M16
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 125 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 30 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 180 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905442001

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M20
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 170 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 25 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 230 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905442002

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M20
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 170 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 50 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 255 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905442401

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M24
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 200 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 50 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 290 mm
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441206

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 80 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 165 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 265 mm
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441205

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 80 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 125 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 225 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441251

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 100 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 25 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 145 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441221

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 95 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 25 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 140 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441211

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 70 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 25 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 115 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441261

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 110 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 25 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 155 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441271

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 125 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 25 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 170 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441611

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M16
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 90 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 30 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 145 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441621

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M16
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 105 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 30 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 160 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905441631

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M16
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 145 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 30 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 200 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905442011

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M20
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 115 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 30 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 175 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905442021

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M20
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 190 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 50 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 275 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905442411

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M24
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 225 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 50 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 315 mm
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905442402

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4, 5

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M24
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 200 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 100 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 340 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095

Արտիկուլ: 0905440811

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M8
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 40 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 15 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 65 մմ
  • Թույլատրագիր ETA-04/0095
Specification
  • Galvanised steel
  • Push-through installation (M10 to M24) and cotter-pin installation (M8 to M24)
  • High load-bearing capacities, low axial and edge clearance
  • The injection anchor is suitable for cracked concrete (tension zone) and non-cracked concrete (compression zone)
  • Attachment with low expansion pressure allows minimal edge and centre to centre distances
  • The dimensions of the anchor rod enable safe expansion performance
  • Mechanical drill hole cleaning: Easy to use, excellent drill hole cleaning, high load-bearing capacities
  • Force-controlled/torque-controlled expanding galvanised steel anchor in sizes M8, M10, M12, M16, M20 and M24
  • The force is transferred via the mechanical teeth of individual cones in the composite mortar and also via a combination of retention and friction forces in the anchoring base (concrete)
Notice

Suitable injection mortar: WIT-VM 100, WIT-Express

Clean the hole: 2x blow-out, 2x mechanical brush-out, 2x blow-out

If the drill hole is M20 or larger, blow out with compressed air using the appropriate compressed air nozzles

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ