Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Injection system W-VIZ/S dynamic

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Թույլատրագիր` DIBt Z-21.3-1909
  • Required injection mortar` WIT-VM 100, WIT-Express

Մետաղական խարիսխի տրամագիծը

Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef)

Ամրակցման բարձրությունը (t fix)

Խարսխի երկարությունը (l)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

M12

100 մմ

25 մմ

155 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905481201

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 100 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 25 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 155 մմ
  • Թույլատրագիր DIBt Z-21.3-1909
  • Required injection mortar WIT-VM 100, WIT-Express

M12

100 մմ

50 մմ

180 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905481202

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M12
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 100 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 50 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 180 մմ
  • Թույլատրագիր DIBt Z-21.3-1909
  • Required injection mortar WIT-VM 100, WIT-Express

M16

125 մմ

30 մմ

195 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905481601

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M16
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 125 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 30 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 195 մմ
  • Թույլատրագիր DIBt Z-21.3-1909
  • Required injection mortar WIT-VM 100, WIT-Express

M16

125 մմ

50 մմ

215 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905481602

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M16
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 125 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 50 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 215 մմ
  • Թույլատրագիր DIBt Z-21.3-1909
  • Required injection mortar WIT-VM 100, WIT-Express

M20

170 մմ

50 մմ

275 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905482001

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մետաղական խարիսխի տրամագիծը M20
  • Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef) 170 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix) 50 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 275 մմ
  • Թույլատրագիր DIBt Z-21.3-1909
  • Required injection mortar WIT-VM 100, WIT-Express
Specification
  • Push-through installation
  • Easy installation: Anchor is supplied pre-assembled (no laborious assembly of anchor components required).
  • The W-VIZ dynamic injection system enables considerably more cost-effective dimensioning of the anchorage than previous systems (much greater loads are permissible for axial and diagonal tension, a distinction can be made between static and non-static loads, and greater loads may be transferred with a limited number of load cycles)
  • Cured chemical injection mortar provides best possible seal for drill hole
  • Attachment with low expansion pressure allows minimal edge and centre to centre distances
  • The dimensions of the anchor rod enable safe expansion performance
  • Mechanical drill hole cleaning: Easy to use, excellent drill hole cleaning, high load-bearing capacities
  • Cartridge can be reused by changing the mixer nozzle or resealing it with the end cap
  • Force-controlled/torque-controlled expanding galvanised steel anchor in sizes M12, M16, M20 or high corrosion-resistant steel (HCR, 1.4529) in size M16
  • The force is transferred via the mechanical interlocking of individual cones in the composite mortar and by a combination of retention and frictional forces in the anchoring base (concrete)
Notice

W-VIZ/HCR dynamic in highly corrosion-resistant steel (material type no. 1.4529) available on special order

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ