Small spirit level with magnet

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Բարձրությունը` 34 մմ
  • Լայնությունը` 41 մմ
  • Երկարությունը` 74 մմ
  • Number of magnets` 2 հատ
  • Չափման ճշգրտությունը (ըստ երկարության)` 1 mm/m
  • Measuring accuracy for overhead measurements (per length)` 1 mm/m
  • Degrees measuring accuracy for overhead measurements` 1 Degree

Երկարությունը

Բարձրությունը

Լայնությունը

Number of magnets

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

74 մմ

34 մմ

41 մմ

2 հատ

x 0

Արտիկուլ: 0714644505

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 74 մմ
  • Բարձրությունը 34 մմ
  • Լայնությունը 41 մմ
  • Number of magnets 2 հատ
  • Չափման ճշգրտությունը (ըստ երկարության) 1 mm/m
  • Measuring accuracy for overhead measurements (per length) 1 mm/m
  • Degrees measuring accuracy for overhead measurements 1 Degree
Specification

Easy to use

One level for horizontal and vertical measurement

Excellent readability and long service life

Level block made from acrylic glass with inlaid, corrosion-free reading rings

No liquid discolouration, maximum precision with fluctuating temperatures

Fluorescent level liquid, highly resistant to UV radiation

Fastening to metal tubes

Rectangular aluminium frame with two milled V-shaped groove measuring surfaces and two rare earth magnets

Always close at hand

Equipped with robust belt clip

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ