Light metal spirit level with magnet
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Number of magnets
Բարձրությունը
Լայնությունը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0714644118
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644110
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644112
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644108
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644106
Տեխնիկական բնութագիր
Excellent readability and long service life
Level block made from acrylic glass with inlaid, corrosion-free reading rings
No liquid discolouration, maximum precision with fluctuating temperatures
Fluorescent level liquid, highly resistant to UV radiation
Very strong magnets, non-slip on metallic surfaces
Rare earth magnets
Very smooth, easy-clean surface
Red electrostatic powder coating
Extremely high accuracy even for overhead measurements
Two milled measuring surfaces (up to 120 cm)
Transfer of measuring levels ufb02ush with workpiece
Easily removable, shock-absorbing end caps
No cumbersome rotation of the spirit level to read the vertical level
Two vertical levels
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ