Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Light metal spirit level
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Բարձրությունը
Լայնությունը
Չափման ճշգրտությունը (ըստ երկարության)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0714644220
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644212
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644210
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644218
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644202
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644203
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644204
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644205
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644206
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0714644208
Տեխնիկական բնութագիր
Excellent readability and long service life
Acrylic glass level block with integrated, corrosion-free reading rings
No discolouration of liquid, maximum precision with temperature fluctuations
Fluorescent level liquid, highly-resistant to UV radiation
Very smooth surface, therefore easy to clean
Red electrostatic powder coating
High precision
Robust light metal profile with milled measuring surface (up to 120 cm)
Նմանատիպ ապրանքներ