Light metal spirit level
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Բարձրությունը
Լայնությունը
Number of magnets
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0714644125
Տեխնիկական բնութագիր
Excellent reading and simple determination of gradients
Six-line level for 1% and 2% gradients
Direct testing of gradients
360u00b0 rotating angle level with scaling
No liquid discolouration, maximum precision with fluctuating temperatures
Fluorescent level liquid, highly-resistant to UV radiation
Extra-strong hold on pipes, profiles and steel components
Milled measuring surface with V-shaped groove and rare earth magnets
For the toughest applications
Extra-strong die-cast aluminium profile
Նմանատիպ ապրանքներ