Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xLight metal spirit level
Արտիկուլ: 0714644125
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Excellent reading and simple determination of gradients
Six-line level for 1% and 2% gradients
Direct testing of gradients
360u00b0 rotating angle level with scaling
No liquid discolouration, maximum precision with fluctuating temperatures
Fluorescent level liquid, highly-resistant to UV radiation
Extra-strong hold on pipes, profiles and steel components
Milled measuring surface with V-shaped groove and rare earth magnets
For the toughest applications
Extra-strong die-cast aluminium profile