Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Screw anchor W-SA TC Timber Connect

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

Խարսխի տրամագիծը

Խարսխի երկարությունը (l)

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

12 մմ

160 մմ

10 մմ

85 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0901512160

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 12 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 160 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 85 մմ

7.5 մմ

100 մմ

6 մմ

65 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0901575100

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 7.5 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 100 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 65 մմ

10 մմ

130 մմ

8 մմ

75 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0901510131

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 10 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 130 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 75 մմ
Specification

High transferable tensile and transverse loads

Invisible sill attachment:

Small screw head can be countersunk in wooden beam

Several mounting heights possible for each screw diameter (e.g. W-SA TC 12 x 160: tfi x = 80 mm to 300 mm)

Loads do not depend on thickness of attached part

Push-through installation

Quick and easy installation and disassembly

The sill anchor can be inserted using the ESS u00bd inch tangential impact screwdriver

Immediate load-bearing capacity u2014 no waiting

Virtually no expansion effect, enabling minimal edge and axial clearance to be maintained

Anchoring via positive locking

The saw-tooth threads cut into the concrete when the sill anchor is screwed into the pre-drilled hole.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ