Screw anchor W-SA/S, type ST

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը` 12 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 10 մմ
  • Embedding depth (h nom)` 75 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l)` 130 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix)` 35 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1)` 85 մմ
  • Կենտրոնների միջև եղած մին. տարած. (s min)` 60 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f)` 14 մմ
  • Մին. անկյունային բացակ (c min)` 50 մմ
  • Բաղադրիչի մին. հաստությունը (h min)` 120 մմ

Խարսխի տրամագիծը

Խարսխի երկարությունը (l)

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

12 մմ

130 մմ

10 մմ

85 մմ

x 0

Արտիկուլ: 5927012130

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը 12 մմ
  • Խարսխի երկարությունը (l) 130 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 10 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 85 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 35 մմ
  • Embedding depth (h nom) 75 մմ
  • Կենտրոնների միջև եղած մին. տարած. (s min) 60 մմ
  • Մին. անկյունային բացակ (c min) 50 մմ
  • Բաղադրիչի մին. հաստությունը (h min) 120 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 14 մմ
Specification
  • Immediate load-bearing capacity u2013 no waiting
  • The saw-tooth threads cut into the concrete when the anchor is screwed into the pre-drilled hole
  • Anchoring via positive locking
  • Push-through installation
  • Small drill hole depth
  • Small drill hole diameter
  • Virtually no expansion effect, enabling minimal edge and axis distance to be maintained
  • Can be fully removed quickly and easily
  • Quick, easy installation by screwing the screw anchor into the drill hole

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ