Անկերային հեղույս W-TM, տիպ S
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Խարսխի տրամագիծը
Խարսխի երկարությունը (l)
Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix)
Խարսխման արդյունավետ խորությունը (h ef)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0904901860
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0904901861
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0904901863
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0904901862
Տեխնիկական բնութագիր
Specification
Notice
The partial safety factors of the resistances regulated in the approval and a partial safety factor of the effects of yF = 1.4 have been taken into account. Please refer to the European Technical Approval Guidelines (ETAG), Appendix C, for information on combining tensile and transverse loads, edge influence and groups of anchors.
The concrete has normal reinforcement. Higher values are possible for higher concrete strengths.
Compliant with approval if screws and threaded rods with acceptance test certificate 3.1 in accordance with EN 10204:2004 are proven to be the required material and to possess the mechanical properties stipulated in ETA-10/0255
If a lower mounting height is required, make a deeper drill hole accordingly
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ