xԱնկերային հեղույս W-TM, տիպ S
Արտիկուլ: 0904901863
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Առանց ճաքերի՝ բետոնի մեջ անհատական ամրացման համար, գաղտնապտուտակիչ, ցինկապատ մակերես
Notice
The partial safety factors of the resistances regulated in the approval and a partial safety factor of the effects of yF = 1.4 have been taken into account. Please refer to the European Technical Approval Guidelines (ETAG), Appendix C, for information on combining tensile and transverse loads, edge influence and groups of anchors.
The concrete has normal reinforcement. Higher values are possible for higher concrete strengths.
Compliant with approval if screws and threaded rods with acceptance test certificate 3.1 in accordance with EN 10204:2004 are proven to be the required material and to possess the mechanical properties stipulated in ETA-10/0255
If a lower mounting height is required, make a deeper drill hole accordingly
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ