Pin contact VKS PLUS 2.5

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Copper-tin
  • Մակերեսը` Անագապատ
  • Seal diameter` 3.4 մմ
  • Տարբերակը` Sealed
  • Կողպող ելունների քնակը` 4 հատ
  • Stud diameter` 2.5 մմ

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Min./max. diameter of insulation

Տարբերակը

Stud diameter

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1,5-2,5 մմ²

2,2-3,0 mm

Sealed

2.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0558195102

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 1,5-2,5 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation 2,2-3,0 mm
  • Տարբերակը Sealed
  • Stud diameter 2.5 մմ
  • Seal diameter 3.4 մմ
  • Կողպող ելունների քնակը 4 հատ
  • Նյութը Copper-tin
  • Մակերեսը Անագապատ

0,5-1 մմ²

1,4-2,1 mm

Sealed

2.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0558195101

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-1 մմ²
  • Min./max. diameter of insulation 1,4-2,1 mm
  • Տարբերակը Sealed
  • Stud diameter 2.5 մմ
  • Seal diameter 3.4 մմ
  • Կողպող ելունների քնակը 4 հատ
  • Նյութը Copper-tin
  • Մակերեսը Անագապատ

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ