Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Heat-shrink crimp connector spade terminal

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Դիէլեկտրական ուժ` 30 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը` -55 ից 125 °C
  • Min. shrinkage temperature` 100 °C

Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը

Կցաշուրթավոր անցք

Դիէլեկտրական ուժ

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

0,5-1,5 mm²

M4

30 kV/mm

x 0

Արտիկուլ: 0555513104

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 0,5-1,5 մմ²
  • Գույնը Կարմիր
  • Կցաշուրթավոր անցք M4
  • Դիէլեկտրական ուժ 30 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -55 ից 125 °C
  • Min. shrinkage temperature 100 °C

1,5-2,5 մմ²

M4

30 kV/mm

x 0

Արտիկուլ: 0555513204

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 1,5-2,5 մմ²
  • Գույնը Կապույտ
  • Կցաշուրթավոր անցք M4
  • Դիէլեկտրական ուժ 30 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -55 ից 125 °C
  • Min. shrinkage temperature 100 °C

1,5-2,5 մմ²

M5

30 kV/mm

x 0

Արտիկուլ: 0555513205

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 1,5-2,5 մմ²
  • Գույնը Կապույտ
  • Կցաշուրթավոր անցք M5
  • Դիէլեկտրական ուժ 30 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -55 ից 125 °C
  • Min. shrinkage temperature 100 °C

4-6 մմ²

M4

30 kV/mm

x 0

Արտիկուլ: 0555513404

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 4-6 մմ²
  • Գույնը Դեղին
  • Կցաշուրթավոր անցք M4
  • Դիէլեկտրական ուժ 30 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -55 ից 125 °C
  • Min. shrinkage temperature 100 °C

4-6 մմ²

M5

30 kV/mm

x 0

Արտիկուլ: 0555513405

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. հաղորդալարի լայնական հատվածքը 4-6 մմ²
  • Գույնը Դեղին
  • Կցաշուրթավոր անցք M5
  • Դիէլեկտրական ուժ 30 kV/mm
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 67
  • Մին./մաքս. ջերմաստիճանային պայմանը -55 ից 125 °C
  • Min. shrinkage temperature 100 °C
Specification

Semi-transparent heat-shrink tubing

Straightforward visual monitoring of the connection

40% quicker shrinking behaviour

Time-saving

Low shrinking temperature of +100u00b0C

Low risk of damage for connector and cable insulation

Notice

Avoid localised overheating of the heat-shrink tubing.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ