Insulated tapping clips for test leads

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պլաստմասսա / մետաղ
  • Connecting socket diameter` 4 մմ
  • Մաքս․ անվանական լարում` 50 V/AC/DC

Connecting socket diameter

Նյութը

Մաքս․ անվանական լարում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

4 մմ

Պլաստմասսա / մետաղ

50 V/AC/DC

x 0

Արտիկուլ: 0715531011

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Connecting socket diameter 4 մմ
  • Նյութը Պլաստմասսա / մետաղ
  • Մաքս․ անվանական լարում 50 V/AC/DC
Specification

100% check of penetration depth with centrally-mounted control knob

  • Minimum insulation damage
  • One-handed operation with no rolling/twisting of the test leads

With 4 mm socket

Permits use of 4 mm test leads

Rated voltage

Test needle made from stainless steel

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ