Sheet metal nut Type 9

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Լայնությունը` 18 մմ
  • Նյութը` Spring steel CK 67
  • Պտուտակային պարուրակի համար` M6
  • Մակերեսը` Անգույն, ցինկապատ
  • Նյութի հաստությունը` 0.7 մմ
  • Ձևը` T
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը` 0,6-1,5 մմ
  • Երկարությունը` 26.5 մմ
  • Distance between centre of hole and edge` 10 մմ
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին` A0019900091

Պտուտակային պարուրակի համար

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

M6

0,6-1,5 mm

26.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 05005950

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը T
  • Պտուտակային պարուրակի համար M6
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,6-1,5 մմ
  • Երկարությունը 26.5 մմ
  • Լայնությունը 18 մմ
  • Distance between centre of hole and edge 10 մմ
  • Նյութի հաստությունը 0.7 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67
  • Մակերեսը Անգույն, ցինկապատ
  • Համապատասխանում է պահեստային մասի օրիգինալ համարին A0019900091
Specification
  • Quick and secure connection of two or more components
  • Easy assembly and disassembly
  • Tolerance compensation and blind mounting possible
  • High tightening torque

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ