Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Sheet metal nut Type 3

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Spring steel CK 67

Նախատեսված պարուրակ

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Տրամագիծը 4.8 մմ

2,5-5 mm

20 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501104067

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը B
  • Նախատեսված պարուրակ Տրամագիծը 4.8 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 2,5-5 mm
  • Երկարությունը 20 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67

Տրամագիծը 4.8 մմ

0,85-1,7 mm

19.7 mm

x 0

Արտիկուլ: 050011470

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը A
  • Նախատեսված պարուրակ Տրամագիծը 4.8 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,85-1,7 մմ
  • Երկարությունը 19.7 mm
  • Նյութը Spring steel CK 67

Diameter 3.9 mm

1,5-3 mm

16 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501105109

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը B
  • Նախատեսված պարուրակ Diameter 3.9 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 1,5-3 mm
  • Երկարությունը 16 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67

Տրամագիծը 4.8 մմ

0,5-2,5 mm

28 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0501104068

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը B
  • Նախատեսված պարուրակ Տրամագիծը 4.8 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,5-2,5 մմ
  • Երկարությունը 28 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67

Տրամագիծը՝ 4.2 մմ

1,75-2,75 mm

22 մմ

x 0

Արտիկուլ: 050013251

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը B
  • Նախատեսված պարուրակ Տրամագիծը՝ 4.2 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 1,75-2,75 mm
  • Երկարությունը 22 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67

Տրամագիծը 4.8 մմ

5-6 mm

22.6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 050013576

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը B
  • Նախատեսված պարուրակ Տրամագիծը 4.8 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 5-6 mm
  • Երկարությունը 22.6 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67

Diameter 5.5 մմ

3-4 mm

16.2 մմ

x 0

Արտիկուլ: 050013637

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը B
  • Նախատեսված պարուրակ Diameter 5.5 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 3-4 mm
  • Երկարությունը 16.2 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67

Diameter 3.5 mm

1,2-1,7 mm

9.3 մմ

x 0

Արտիկուլ: 050013658

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը B
  • Նախատեսված պարուրակ Diameter 3.5 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 1,2-1,7 mm
  • Երկարությունը 9.3 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67

Տրամագիծը՝ 4.2 մմ

3-4 mm

15.5 մմ

x 0

Արտիկուլ: 050011745

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը B
  • Նախատեսված պարուրակ Տրամագիծը՝ 4.2 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 3-4 mm
  • Երկարությունը 15.5 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67

Diameter 3.9 mm

2,5-3 mm

9.2 mm

x 0

Արտիկուլ: 050013704

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը B
  • Նախատեսված պարուրակ Diameter 3.9 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 2,5-3 mm
  • Երկարությունը 9.2 mm
  • Նյութը Spring steel CK 67

Արտիկուլ: 050013624

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը A
  • Նախատեսված պարուրակ Diameter 3.5 mm
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,5-1,5 մմ
  • Երկարությունը 13 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67
Specification
  • Quick and secure connection of two or more components
  • Easy assembly and disassembly
  • Tolerance compensation and blind mounting possible

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ