Sheet metal nut Type 12

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Spring steel CK 67
  • Նախատեսված պարուրակ` Diameter 5.5 մմ
  • Մակերեսը` Անգույն, ցինկապատ
  • Նյութի հաստությունը` 0.8 մմ
  • Ձևը` F
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը` 0,90-2,60 մմ
  • Երկարությունը` 26.2 մմ
  • Լայնությունը` 15.1 mm
  • Distance between centre of hole and edge` 11.1 mm

Նախատեսված պարուրակ

Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը

Երկարությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Diameter 5.5 մմ

0,90-2,60 mm

26.2 մմ

x 0

Արտիկուլ: 05000538

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ձևը F
  • Նախատեսված պարուրակ Diameter 5.5 մմ
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,90-2,60 մմ
  • Երկարությունը 26.2 մմ
  • Լայնությունը 15.1 mm
  • Distance between centre of hole and edge 11.1 mm
  • Նյութի հաստությունը 0.8 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67
  • Մակերեսը Անգույն, ցինկապատ
Specification
  • Quick and secure connection of two or more components
  • Easy assembly and disassembly
  • Tolerance compensation and blind mounting possible

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ