Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Sheet metal nut Type 4

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Spring steel CK 67
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը` 0,7-1,5 մմ
  • Լայնությունը` 14.5 մմ
  • Մակերեսը` Անգույն, ցինկապատ
  • Ձևը` N

Նախատեսված պարուրակ

Երկարությունը

Distance between centre of hole and edge

Նյութի հաստությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Diameter 6.3 mm

24.7 մմ

12.7 մմ

0.7 մմ

x 0

Արտիկուլ: 050013204

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ Diameter 6.3 mm
  • Երկարությունը 24.7 մմ
  • Distance between centre of hole and edge 12.7 մմ
  • Նյութի հաստությունը 0.7 մմ
  • Ձևը N
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,7-1,5 մմ
  • Լայնությունը 14.5 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67
  • Մակերեսը Անգույն, ցինկապատ

Տրամագիծը 6.5 մմ

25 մմ

12.5 մմ

0.8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 050011403

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նախատեսված պարուրակ Տրամագիծը 6.5 մմ
  • Երկարությունը 25 մմ
  • Distance between centre of hole and edge 12.5 մմ
  • Նյութի հաստությունը 0.8 մմ
  • Ձևը N
  • Մին./մաքս. կցամասի հաստությունը 0,7-1,5 մմ
  • Լայնությունը 14.5 մմ
  • Նյութը Spring steel CK 67
  • Մակերեսը Անգույն, ցինկապատ
Specification
  • Quick and secure connection of two or more components
  • Easy assembly and disassembly
  • Tolerance compensation and blind mounting possible

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ