Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Assembly adhesive VWM

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սպիտակ
  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից` Այո
  • Ծածկույթների համատեղելիությունը` Այո
  • Կոնտեյներ` Պարկուճ
  • Պարունակությունը` 310 մլ
  • Ամբողջովոին ամրացում/պնդացման պայմանը` 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Առանց լուծիչների` Այո
  • Առանձգական ուժի պայմանը` Համաձայն՝ DIN 53504-ի
  • Առանց իզոալկան` Այո
  • Մին. առանձգ. ուժը` 1.8 Ն/մմ²
  • Քիմիական կազմը` Single component hybrid
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 12 ամիս / 5°C - 25°C
  • Ամբողջությամբ ամրանալու արագությունը/պայմանը` 2,5 mm/d / 23°C and 50% relative humidity
  • Խտությունը/պայմանը` 1,67 g/ml / prior to hardening, DIN 53479
  • Համակցված լարվածության եւ կտրման դիմադրություն` 0.9 Ն/մմ²
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 0-ից մինչև 35 °C
  • Մին./մքս. ամրացված նյութի ջերմադիմացկունությունը` -40-ից մինչև 90 °C
  • Մաքս. կարճաժամկետ ջերմադիմացկունությունը` 90 °C
  • Կայունություն՝ ընդդեմ` Common building materials

Քիմիական կազմը

Ամբողջությամբ ամրանալու արագությունը/պայմանը

Ամբողջովոին ամրացում/պնդացման պայմանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Single component hybrid

2,5 mm/d / 23°C and 50% relative humidity

23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն

x 0

Արտիկուլ: 0479742200

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Քիմիական կազմը Single component hybrid
  • Գույնը Սպիտակ
  • Ամբողջությամբ ամրանալու արագությունը/պայմանը 2,5 mm/d / 23°C and 50% relative humidity
  • Ամբողջովոին ամրացում/պնդացման պայմանը 23°C և օդի 50% հարաբերական խոնավությույն
  • Խտությունը/պայմանը 1,67 g/ml / prior to hardening, DIN 53479
  • Մին. առանձգ. ուժը 1.8 Ն/մմ²
  • Առանձգական ուժի պայմանը Համաձայն՝ DIN 53504-ի
  • Համակցված լարվածության եւ կտրման դիմադրություն 0.9 Ն/մմ²
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 0-ից մինչև 35 °C
  • Մին./մքս. ամրացված նյութի ջերմադիմացկունությունը -40-ից մինչև 90 °C
  • Մաքս. կարճաժամկետ ջերմադիմացկունությունը 90 °C
  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից Այո
  • Պիտանելությունը/պայմանը 12 ամիս / 5°C - 25°C
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Առանց լուծիչների Այո
  • Առանց իզոալկան Այո
  • Կայունություն՝ ընդդեմ Common building materials
  • Ծածկույթների համատեղելիությունը Այո
  • Պարունակությունը 310 մլ
  • Կոնտեյներ Պարկուճ
Specification

High-quality, neutral and permanently elastic 1C special adhesive and sealant specially designed for bonding and sealing the VWM pre-wall installation system.

  • Strong initial adhesion
  • Very easy to apply
  • Stays elastic after curing
  • Smooths out unevenness and material stresses
  • Bubble-free curing, even at high temperatures
  • Free of silicones, solvents, halogens, acids and isocyanates
  • Good paint compatibility in accordance with DIN 52452-A1
  • Colour-fast, weather resistant and UV resistant

Excellent adhesion to surfaces such as

  • Concrete
  • Aerated concrete
  • Clay brick and sand-lime brick
  • Wood
Notice
  • Observe the RAL guidelines on assembly and planning of windows and house doors when planning and assembling (art. no. 5995000000).
  • When mounting, special case 1 or, if applicable, special case 2 are to be taken into account, if there are special requirements.
  • It is important to check that installation has been performed correctly for the specific construction conditions (e.g. weight of window casement, surface properties). When planning and selecting suitable fasteners, their properties (e.g. application surface, edge spacings, loads) need to be taken into account.
  • Ensure adhesion surfaces are suitable, dry, clean, dust-free and grease-free before application.
  • It may be necessary to prime porous and absorbent surfaces.
  • Optimum adhesion is to dry, clean surfaces; damp and wet surfaces lead to poor adhesion.
  • Curing is dependent on the humidity and temperature and takes significantly longer when temperatures and humidity are low
  • We therefore recommend carrying out test applications on all surfaces.
  • Instructions for processing can be found in the processing guidelines/mounting instructions
  • Technical data and other product documentation can be found online at www.wuerth.de

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ