Sealant for portholes PU Marine

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից` Այո
  • Կոնտեյներ` Պարկուճ
  • Պարունակությունը` 310 մլ
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը` -40-ից մինչև 90 °C
  • Քիմիական կազմը` Moisture curing 1K polyurethane
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 5 to 30 °C
  • Կայունություն՝ ընդդեմ` Water, Diluted acids and lyes, Salt water
  • Կարծրությունը՝ ըստ Շորե A-ի` 45
  • Համակցված լարվածության եւ կտրման դիմադրություն` 1.2 Ն/մմ²
  • Կարճաժամկետ դիմակայություն ըննդեմ ` Fuels, Mineral oils, Vegetable oils, Animal oils, Oils

Քիմիական կազմը

Կարծրությունը՝ ըստ Շորե A-ի

Համակցված լարվածության եւ կտրման դիմադրություն

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Moisture curing 1K polyurethane

45

1.2 Ն/մմ²

x 0

Արտիկուլ: 08932953

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Քիմիական կազմը Moisture curing 1K polyurethane
  • Գույնը Սև
  • Կարծրությունը՝ ըստ Շորե A-ի 45
  • Համակցված լարվածության եւ կտրման դիմադրություն 1.2 Ն/մմ²
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 5 to 30 °C
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -40-ից մինչև 90 °C
  • Պաշտպանություն՝ ուլտրամանուշակագույն ճառ.-երից Այո
  • Կայունություն՝ ընդդեմ Water, Diluted acids and lyes, Salt water
  • Կարճաժամկետ դիմակայություն ըննդեմ  Fuels, Mineral oils, Vegetable oils, Animal oils, Oils
  • Պարունակությունը 310 մլ
  • Կոնտեյներ Պարկուճ
Specification

Satisfies the requirements of BV 0062

Approved for bonding applications in ship and boat building

Elastic

  • High elasticity compensates for different degrees of material stretching
  • Vibration-damping and noise-damping

Slow skin formation time

  • Permits the bonding and/or sealing of large components
  • Mating parts can be repositioned

High resistance to UV, ageing and weathering

Notice

Do not allow this product to come into contact with alkyd-resin paint systems. Not suitable for PE, PP, PTFE, silicone rubber, polystyrene and softened plastics. When painting over the sealant, it must be taken into account that the thickness and hardness of the paint film may impair the adhesive's elasticity and thereby cause cracks.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and are based on our experience; carry out your own tests before each application. We do not assume any liability for a specific application result due to the large number of applications and storage and processing conditions. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and carry out further development.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ