Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Starter cable 35 mm²

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը` Սև
  • Լարի երկարությունը` 4.5 m
  • Առավելագույն հոսանք` 600 A
  • Cable cross section` 35 mm²

Cable cross section

Լարի երկարությունը

Առավելագույն հոսանք

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

35 mm²

4.5 m

600 A

x 0

Արտիկուլ: 0772035521

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Գույնը Սև
  • Cable cross section 35 mm²
  • Լարի երկարությունը 4.5 m
  • Առավելագույն հոսանք 600 A
Specification

With two start-safe boxes in tough plastic housing

  • Protection against overvoltage
  • No reverse polarity protection

For petrol engines

up to max. 7000 cmu00b3

For diesel engines

up to max. 4000 cmu00b3

Weight: 4.7 kg

Fully insulated sheet metal clamps for loads up to max. 600 A

In line with DIN

In robust, tear-resistant textile bag

Notice

Please observe the enclosed operating instructions

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ